Beli camera cctv analog di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminator (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminator (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image Sensor: 1/2.9\" 2.0 Mega Pixels CMOS
    • Effective Pixels: 1936 (H) x 1097 (V)
    • Max. IR Distance (m): 30
    • Digital Noise Reduction: 2D
    • White balance: Auto
    • Focal Length (mm): 2.7-12
    • Lens Type: M12
    • Power: DC 12V±25%
    • External Case: Metal
    • Maximum Power Consumption (W): 2.5
  2. Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution (MP): 1.3
    • IR Distance (m): 20
  3. Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp779.900

    Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution: 1 MP
    • Image Sensor: 1/2.9inch 1.0 Mega Pixels CMOS
    • Number of pixels: 1280 (H) x 720 (V)
  4. Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp549.900

    Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara langsung melalui smartphone.IP Camera ini memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi.Pada posisi gelap terdapat 3 Night mode yang dapat dipilih, (IR Mode, Color Light Mode, Auto Mode) dan juga terdapat lampu sorot untuk hasil gambar yang lebih baik pada malam hari.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi Wifi 2.4 Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal dan juga bisa disambungkan langsung dengan router untuk koneksi yang jauh lebih stabil.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE memiliki nilai IP67 (Ingress Protection) sehingga lebih tahan terhadap curah hujan yang jauh lebih tinggi.
    atribut:
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  5. Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Fixed Dome Camera with IR Illuminator (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Fixed Dome Camera with IR Illuminator (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image Sensor: 1/2.9\" 2.0 Mega Pixels CMOS
    • Effective Pixels: 1936 (H) x 1097 (V)
    • Max. IR Distance (m): 30
    • Digital Noise Reduction: 2D
    • White balance: Auto
    • Focal Length (mm): 3.6
    • Lens Type: M12
    • Power: DC 12V±25%
    • External Case: Metal
    • Maximum Power Consumption (W): 2.8
  6. Panasonic i-Pro Varifocal Lens Outdoor Bullet Network Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp8.999.900

    Panasonic i-Pro Varifocal Lens Outdoor Bullet Network Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Focal Length (mm): 2.9-7.3
    • Optical Zoom: 2.5x
    • Body Material: Aluminium Die Cast
    • Dimensions (mm): 112.5x112.5x262
    • Maximum Dynamic Range (dB): 120
    • Network IF: 10Base-T/100Base-TX, RJ45
    • ONVIF Profile: G/S/T
    • Power Source (V): 48 (DC)
    • Power Source (mA): 140
    • Shock Resistance: IK10 (IEC 62262)
    • Water and Dust Resistance: IP66 (IEC 60529), Type 4X (UL50E), NEMA 4X compliant
    • White balance: ATW1/ATW2/AWC
    • Wind Resistance (m/s): Up to 40
  7. Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp60.900

    Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    Kamera CCTV mini ini hadir dengan bentuk yang sangat kecil. Meskipun begitu, kamera ini tetap dapat menghasilkan rekaman gambar berkualitas tinggi mencapai 1080 piksel dengan sudut lensa mencapai 150 derajat. Kamera ini cocok digunakan di lingkungan perkantoran maupun perumahan
    atribut:
    • Diameter (mm): 44
    • Height (mm): 24
    • Resolution: 1920 x 1080 @ 30 FPS
    • Camera Sensors: 2 MP
    • External Storage: Kartu Micro SD Max 128 GB (Tidak Termasuk Kartu Penyimpanan)
    • Camera Angle (°): 150
    • Material: Plastik
    • Video Formats: AVI
  8. Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp189.900

    Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
    • Scanning System: Progressive
  9. Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    All-around protection with enhanced performanceH8c 2K⁺ dapat menjadi pilihan ideal Anda sebagai kamera luar ruangan dengan fitur yang lengkap guna meningkatkan keamanan rumah, terutama untuk memantau area yang luas. Dengan resolusi 2K⁺ superiornya dan area pandang 360 derajat, kamera ini dapat dengan mudah mengawasi halaman belakang atau pintu masuk garasi Anda tanpa titik buta. Kamera lanjutan ini juga menambahkan deteksi manusia dan pelacakan zoom otomatis untuk menangkap aktivitas penting dengan lebih baik menggunakan peringatan yang lebih cerdas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100.1x129.2x149.8
    • Max. Bitrate (Mbps): 4
    • Camera Angle (°): 360
    • Camera Sensors (MP): 2
    • Channel Bandwidth (MHz): Support 20
    • Frame Rate (fps): 30
    • Frequency Range (GHz): 2.4~2.4835
    • Lens Mount: M12
    • Micro SD Card Slot (GB): Up To 512
    • Night Vision Distance (m): 30
    • Power Consumption (W): Max. 12
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
  10. INTERLUC CCTV Wireless Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp479.900

    INTERLUC CCTV Wireless Series (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    Wireless Stand Alone IP 3 MP, 1/2.9inch CMOS, 3MP@15fps, 1920×1080:25fps, ICR, Color: 1lux/F1.6, B/W:0.1lux/F1.6, H.265, AI Auto tracking
    atribut:
    • Color: White
  11. Uniview CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp219.900

    Uniview CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Lens Mount: M12
    • Exposure Mode: 4 Modes: Global (Default), BLC, HLC, DWDR
    • Flip: Supports 180° Horizontal Flip, 180° Vertical Flip.
    • Illumination Distance (m): 20
    • Life Time (hour): ‰¥60000
    • WDR: DWDR
    • White balance: 2 Modes: Auto (Default), Manual
  12. Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp569.900

    Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Ingress Protection: IP67
  13. Jason Auto Warning Triangle
    Mulai

    Rp63.900

    Jason Auto Warning Triangle
    Deskripsi:
    Easy to use for car safety sign
  14. i-PRO Multi Cable
    Mulai

    Rp869.900

    i-PRO Multi Cable
    Deskripsi:
    A multi-cable with a waterproof grommet used when using the external power input, audio input, audio output, and external I/O functions of an outdoor camera.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Storage Temperature (°C): -30 to 60
    • Operating Humidity Range (%RH): 10 to 100 (no condensation)
    • Power Input (V): DC 12
    • Storage Humidity Range (%RH): 10 to 95 (no condensation)
Daftar Harga camera cctv analog Terbaru October 2026
Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminator (Kamera Pengawas)Rp1.999.900
Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)Rp3.199.900
Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp779.900
Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp549.900
HONEYWELL CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp879.900
Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Fixed Dome Camera with IR Illuminator (Kamera Pengawas)Rp1.199.900
Panasonic i-Pro Varifocal Lens Outdoor Bullet Network Camera (Kamera Pengawas)Rp8.999.900
Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)Rp60.900
Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)Rp189.900
Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)